Beli corong kaca di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DURAN Funnel Glass with Short Stem (Corong Kaca Batang Pendek)
    27%
    Mulai

    Rp69.900

    DURAN Funnel Glass with Short Stem (Corong Kaca Batang Pendek)
    Deskripsi:
    Particular suited for use with hot or aggressive chemicals thanks to the excellent thermal shock and chemical resistance of DURAN®. Also available in soda-lime glass. Typical applications: decanting and filtration of liquids.
  2. OneMed Funnel Glass (Corong Kaca)
    Mulai

    Rp19.900

    OneMed Funnel Glass (Corong Kaca)
    Deskripsi:
    ONEMED Corong Kaca Diameter 4 Cm – Funnel GlassSebagai alat bantu untuk memindah / memasukkan larutan ke wadah / tempat yang mempunyai dimensi pemasukan sampel bahan kecil. Sebagai alat bantu dalam melakukan penyaringan, yaitu sebagai tempat meletakkan kertas saring.Diameter : 4 cmSatuan : Pcs
  3. Supertek Funnel Filter (Corong Penyaring)
    Mulai

    Rp139.900

    Supertek Funnel Filter (Corong Penyaring)
    Deskripsi:
    CORONG GELAS (FILTER FUNNEL) 80 MM, SHORT STEMBahan gelas sesuai standar dan spesifikasi sebagai berikut:- ISO 3585 standard- ASTM E-438 Type 1 Class A specification- USP Type 1 Class A specificationType:60 Angle, Short StemQuality Check:Tested and calibrated in an ISO/IEC 17025 certified laboratoryTag:Laboratorium, Laboratory, Alat Gelas, Glassware, Alat Gelas Laboratorium, Laboratory Glassware, Alat Lab, Lab Apparatus, Alat Laboratorium, Laboratory Apparatus, Corong Gelas, Filter Funnel
    atribut:
    • Size (mm): 80
    • Material: Gelas bening, bahan gelas adalah Low-expansion Boro (Borosilicate) 3.3 Glass yang dikenal dengan merk PYREX dan DURAN.
    • Quality Check: Tested and calibrated in an ISO/IEC 17025 certified laboratory
  4. Non Brand Funnel Glass Local Laboratorium (Corong Kaca)
    Mulai

    Rp44.900

    Non Brand Funnel Glass Local Laboratorium (Corong Kaca)
    atribut:
    • Material: Glass
    • Size (mm): 75
  5. Oxone Vacuum Flask 500ml (Termos Air Panas)
    Mulai

    Rp209.900

    Oxone Vacuum Flask 500ml (Termos Air Panas)
    Deskripsi:
    Oxone OX500C – Thermos Vacuum Flask 500 ml Color memudahkan Anda untuk membawa air hangat maupun dingin kemana saja. Memiliki lapisan yang terbuat dari bahan Stainless steel yang menjadikan air hangat maupun dingin Anda dapat bertahan lama.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Thickness (mm): 0.4
    • Color: Random Color
    • Capacity (L): 0.5
    • Dimensions (cm): 8x8x28
  6. PUDAK SCIENTIFIC Corong Kaca
    Mulai

    Rp179.900

    PUDAK SCIENTIFIC Corong Kaca
    atribut:
    • Size (mm): 100
  7. Cosmos Electric Kettle (Teko Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

    Cosmos Electric Kettle (Teko Listrik)
    Deskripsi:
    Kettle Listrik Kapasitas 1.2 Liter, Double Wall (Permukaan Tidak Panas & Aman Dipegang), One Lid Open (Membuka dengan 1 Sentuhan), Safety Automatic Turn Off (Listrik Otomatis Mati saat Air Mendidih), Daya Masukan : 600 Watt. Warna hitam premium.
  8. OneMed Laboratory Coat Long Sleeve (Pakaian/Baju  Pelindung Kerja)
    Mulai

    Rp189.900

    OneMed Laboratory Coat Long Sleeve (Pakaian/Baju Pelindung Kerja)
    Deskripsi:
    Jas Lab kain katun warna putih lengan panjang, dilengkapi dua kantong di bagian bawah NOMOR IZIN EDAR: YF.05.05/2/404/2009
    atribut:
    • Material: Cotton
  9. Mitutoyo Analog Dial Indicator (Indikator Dial Stroke Panjang)
    Rating:
    87% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp709.900

    Mitutoyo Analog Dial Indicator (Indikator Dial Stroke Panjang)
    Deskripsi:
    This is a standard dial indicator. It offers you the following benefits:-Bezel clamp and lifting lever (optional) can be attached to either right or left side. They can be easily installed and removed without tools.-No through screw holes on the frame as well as the use of an O-ring prevents water or oil penetration.
    atribut:
    • Accuracy (µm): 10
  10. Maruemu Funnel Glass (Corong Kaca)
    Mulai

    Rp239.900

    Maruemu Funnel Glass (Corong Kaca)
    atribut:
    • Material: Borosilicate Glass
  11. Avian Thinner Avia A Special (Tiner)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp60.900

    Avian Thinner Avia A Special (Tiner)
    Deskripsi:
    Avia Thinner Lacquer A Special digunakan sebagai pengencer untuk semua jenis cat laquer, cat berbahan akrilik, cat melamin, dan cat epoxy. Avia Thinner Lacquer A Special mempermudah aplikasi cat dan memberikan hasil yang mengkilap.
  12. Thermo Scientific Cimarec Stirring Hotplates Series
    Mulai

    Rp15.999.900

    Thermo Scientific Cimarec Stirring Hotplates Series
    Deskripsi:
    Get precise stirring control for your routine protocols using Thermo Scientific™ Cimarec+™ series digital stirrers. The Cimarec+ Stirring Hotplate Series are available in three sizes, providing flexibility from microscale chemistries to production operations.
    atribut:
    • Top Plate Material: Ceramic
    • Voltage (V): 230
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Plug Type: EU
  13. AS ONE Funnel Hard Glass Angled (Corong Kaca)
    Mulai

    Rp219.900

    AS ONE Funnel Hard Glass Angled (Corong Kaca)
    Deskripsi:
    Even with an angled funnel, the price is the same as that of a normal funnel.
    atribut:
    • Material: hard glass
    • Angle (°): 60
  14. BRAND Funnel Glass Short Stem (Corong Kaca Batang Pendek)
    Mulai

    Rp999.900

    BRAND Funnel Glass Short Stem (Corong Kaca Batang Pendek)
    atribut:
    • Material: Borosilicate glass
  15. Lion Star Container Box Vigo with Wheels (Kontainer)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp149.900

Daftar Harga corong kaca Terbaru October 2026
DURAN Funnel Glass with Short Stem (Corong Kaca Batang Pendek)Rp69.900
OneMed Funnel Glass (Corong Kaca)Rp19.900
Supertek Funnel Filter (Corong Penyaring)Rp139.900
PYREX Funnel Powder (Corong Bubuk)Rp119.900
NORMAX Funnel Glass with Short Stem (Corong Kaca Batang Pendek)Rp79.900
Non Brand Funnel Glass Local Laboratorium (Corong Kaca)Rp44.900
Oxone Vacuum Flask 500ml (Termos Air Panas)Rp209.900
Tokyo Glass Kikai (TGK) Funnel Glass Foot (Corong Kaca)Rp489.900
OneMed Beaker Glass (Gelas Kimia)Rp10.900
PUDAK SCIENTIFIC Corong KacaRp179.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)